Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Kochmesser 200mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Kochmesser 200mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KN5053

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119100

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627034207

Sonepar Artikelnummer

121069529

Hersteller Artikelnummer

KN5053

Hersteller Typ

KN5053

Hersteller Artikel Nr.:

KN5053

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119100

Gewicht:

0.165 kg

Graef Kochmesser KN5053, Klingenlänge 200 mm, rostfreie Edelstahlklinge, Walnussholzgriff. Vielseitiges Allzweckmesser für Profi- und Haushaltsküche, ausbalancierte 200-mm-Klinge für Gemüse, Fleisch und Kräuter, hochwertiger Walnussholzgriff.