GRAEF - Küchenmaschine MYestro 800W 10St. 7L EdSch. Beleuchtung anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KM7016EU
Anschlusswert - 800 W
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Anzahl der Leistungsstufen - 10
Fassungsvermögen Mehl - 2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627027773
Sonepar Artikelnummer
121069511
Hersteller Artikelnummer
KM7016EU
Hersteller Typ
KM7016EU
Hersteller Artikel Nr.:
KM7016EU
Anschlusswert:
800 W
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Leistungsstufen:
10
Fassungsvermögen Mehl:
2 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
anthrazit
Spannung:
230 V
Rührsystem:
Ja
Breite:
479 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
244 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
19.900 kg


