GRAEF - Küchenwaage bis 5kg Tara

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS202EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627026691
Sonepar Artikelnummer
121396844
Hersteller Artikelnummer
KS202EU
Hersteller Typ
KS202EU FAMILY LINE
Hersteller Artikel Nr.:
KS202EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
0.330 kg
Passt unter jeden Allesschneider – macht gesunde Küche noch einfacher, LCD-Display mit Sensortastenbedienung – vereint leichte Lesbarkeit und Bedienung, Flüssigkeitsanzeige und Tara-Zuwiegefunktion – sorgen für komfortables Abwiegen, Moderne und kompakte Küchenwaage, Leicht zu reinigende Glasoberfläche, Wiegefunktion bis zu 5 kg, Modernes Design mit SlicedKitchen Motiv, Optimal ablesbares Display, Zifferngröße 20 mm, Gewichts-Einheiten: g / ml / oz / lb:oz / fl.oz, Grammgenaue 1g Einteilung, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Inkl. Batterien, Garantie: 5 Jahre


