GRAEF - Messerschärfer CC82, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC82EU
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85099000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627043315
Sonepar Artikelnummer
121396835
Hersteller Artikelnummer
CC82EU
Hersteller Typ
CC82EU
Hersteller Artikel Nr.:
CC82EU
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85099000
Gewicht:
1.000 kg
3 gute Gründe: • Optimale, verlässliche Schleifwinkel für 20° Klingen • Immer ultrascharfe Klingen und konstante Ergebnisse ohne Vorkenntnisse • Einfache, sichere Bedienung dank fester Winkelführung. Weitere Features: • Geeignet für verschiedenste Messer, wie Küchen-, Jagd-, Outdoor- oder Gewerbemesser • Diamantbeschichtete, langsam laufende Schärfscheiben und manuelle Diamant-Polierstufe verhindern Ausglühen der Klinge • Dizor - stabiler, bogenförmiger Klingenaufbau mit zwei Fasen • CrissCross - Das Schärfen erzeugt mikroskopisch kleine ''Zähne'' auf der Klinge, perfekt z.B. zum Tomatenschneiden • Höchste Sicherheit beim Schärfen ohne Verletzungsgefahr • Ohne Zeit- und Kraftaufwand - schnelles und ermüdungsfreies Schärfen • Manuelle Polierstufe auch für gezahnte Messer geeignet