GRAEF - Messerschärfer diamant handbetrieb sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRONTO
Ausführung - Messerschleifer
Leistung - 45 W
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - UM
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627008529
Sonepar Artikelnummer
120270249
Hersteller Artikelnummer
PRONTO
Hersteller Typ
PRONTO MESSERSCHÄRFER
Hersteller Artikel Nr.:
PRONTO
Ausführung:
Messerschleifer
Leistung:
45 W
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
UM
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.170 kg
Kunststoffgehäuse mit gummiertem Handgriff, 2 Phasen (1. Phase: Schärfen mit Diamantscheiben, 2. Phase: Polieren/ abziehen mit Diamantscheiben), 20° Schleifwinkel, für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser geeignet, nicht für japanische Messer geeignet, minimaler Materialabtrag


