Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Messerschärfer diamant/keramik elektr.ws

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Messerschärfer diamant/keramik elektr.ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CC120DE

  • Ausführung - Messerschleifer

  • Leistung - 75 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - UM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627002084

Sonepar Artikelnummer

120104171

Hersteller Artikelnummer

CC120DE

Hersteller Typ

CC120DE

Hersteller Artikel Nr.:

CC120DE

Ausführung:

Messerschleifer

Leistung:

75 W

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

UM

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.100 kg

Kunststoffgehäuse, 3 Phasen (1. Phase: Vorschärfen mit Diamantscheiben, 2. Phase: Schärfen mit Diamantscheiben, 3. Phase: Polieren/ abziehen mit Keramikscheiben), 20° Schleifwinkel, für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser geeignet, nicht für japanische Messer geeignet, langsamdrehende Schleifscheiben (verhindern das Überhitzen der Klinge), genaue Messerpositionierung durch Elastomer-Winkelführung, Maße (LxBxH): 250x112x110 mm, Gewicht: 2,036 kg