GRAEF - Messerschärfer Display Piccolo Inhalt: 12 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12ERPiccolo
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82055100
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001627023669
Sonepar Artikelnummer
121396836
Hersteller Artikelnummer
12ERPiccolo
Hersteller Typ
12ERPiccolo
Hersteller Artikel Nr.:
12ERPiccolo
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055100
Gewicht:
0.500 kg
12 Stück in einem Display: Der Messerschärfer überzeugt durch seine kleine, kompakte Bauweise und ein robustes Kunststoffgehäuse. Das zweiphasige Schärfsystem sorgt für optimale Ergebnisse – in der ersten Phase werden die Klingen mit Diamantscheiben geschärft, während in der zweiten Phase das Polieren und Abziehen ebenfalls mithilfe von Diamantscheiben erfolgt. Der minimale Materialabtrag gewährleistet eine besonders schonende Behandlung der Klinge. Mit einem Schleifwinkel von 20° ist das Gerät für alle glatten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser geeignet, jedoch nicht für japanische Messer konzipiert. Gleichzeitig bietet es eine sichere und gefahrlose Anwendung für alle Messerqualitäten und sorgt so für zuverlässige Schärfeergebnisse bei einfacher Handhabung.


