Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Messerschärfer Keramik 20G-Schleifwinkel 2Phasen sw-gr

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Messerschärfer Keramik 20G-Schleifwinkel 2Phasen sw-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Piccolo

  • Ausführung - Messerschleifer

  • Grundfarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627021863

Sonepar Artikelnummer

121051146

Hersteller Artikelnummer

Piccolo

Hersteller Typ

PICCOLO MESSERSCHÄRFER

Hersteller Artikel Nr.:

Piccolo

Ausführung:

Messerschleifer

Grundfarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.060 kg

Graef Piccolo Messerschärfer, Keramik, 20°-Schleifwinkel, 2-Phasen, Schwarz/Grün.