Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Milchaufschäumer 115ml Milch = 230ml Milchschaum

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Milchaufschäumer 115ml Milch = 230ml Milchschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MS402EU

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167970

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627044138

Sonepar Artikelnummer

121396838

Hersteller Artikelnummer

MS402EU

Hersteller Typ

MS402EU

Hersteller Artikel Nr.:

MS402EU

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.700 kg

Stylisches, modernes Relief-Design trifft auf eine einfache Bedienung für kalten und warmen Milchschaumgenuss und sorgt für ein rundum komfortables Nutzungserlebnis. Der Milchaufschäumer kann zudem problemlos unter fließendem Wasser gereinigt werden, was die Handhabung besonders praktisch macht. Weitere Features: Der Aufschäumer erzeugt feinsten, cremigen Milchschaum für perfekten Genuss. Ein beleuchteter Schalter mit Touch-Funktion und vier Programmen ermöglicht eine intuitive Bedienung: Rote LED für voluminösen Milchschaum, grüne LED für cremigen Milchschaum, lila LED für warme Milch und blaue LED für kalten Milchschaum. Es können bis zu 115 ml Milch aufgeschäumt werden, was etwa 230 ml Milchschaum ergibt, während sich bis zu 240 ml Milch erwärmen lassen. Der Edelstahlbehälter ist mit einer Antihaftbeschichtung ausgestattet, und der Rührquirl kann zur einfachen Reinigung herausgenommen werden. Die Basisstation mit 360° Zentralkontakt sorgt für flexible Handhabung, während die automatische Abschaltung nach der Zubereitung zusätzliche Sicherheit bietet. Innen liegende Füllmengenmarkierungen erleichtern das Befüllen, und der transparente Deckel mit Abdichtung rundet die durchdachte Ausstattung ab. Dank des wassergeschützten Gehäuses ist auch die Reinigung besonders einfach. Lieferumfang: Milchaufschäumer, Basisstation, Rührquirl und Bedienungsanleitung.