GRAEF - Milchaufschäumer 150 - 250 ml Milch bis zu 500 ml Milchschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MS802EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627044992
Sonepar Artikelnummer
121396839
Hersteller Artikelnummer
MS802EU
Hersteller Typ
MS802EU
Hersteller Artikel Nr.:
MS802EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.970 kg
3 gute Gründe: Feinster, cremiger Milchschaum in Barista-Qualität sorgt für perfekten Genuss, während das Glas-Milchkännchen bereits beim Zubereiten ein visuelles Erlebnis bietet und die einfachste Bedienung dank Touchdisplay mit fünf Programmen maximalen Komfort garantiert. Weitere Features: Das hochwertige Gehäuse im GRAEF-Design überzeugt durch Stil und Langlebigkeit, und die fünf vielfältigen Programme für voluminösen Milchschaum, cremigen Milchschaum, warme Milch, heiße Schokolade und kaltes Aufschäumen ermöglichen individuellen Genuss. Das Glas-Milchkännchen mit Füllmengenmarkierung ist herausnehmbar und spülmaschinengeeignet, es können 150 bis 250 ml Milch aufgeschäumt werden, was bis zu 500 ml Milchschaum ergibt, und bis zu 400 ml Milch lassen sich erwärmen. Heiße Schokolade gelingt ohne vorheriges Raspeln auch mit größeren Stücken, und das Gerät ist zudem für pflanzliche Alternativen wie Soja-, Hafer- oder Mandelmilch geeignet. Eine automatische Abschaltung sorgt für Sicherheit, während die einfache Reinigung und der herausnehmbare Rührquirl den Komfort erhöhen. Die Basisstation mit 360° Zentralkontakt rundet die flexible Handhabung ab. Lieferumfang: Milchaufschäumer, Basisstation, Rührquirl und Bedienungsanleitung.


