GRAEF - Milchaufschäumer Akku Rühren, Schäumen & Mixen ganz ohne Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MS202EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 0.597 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001627044114
Sonepar Artikelnummer
121396837
Hersteller Artikelnummer
MS202EU
Hersteller Typ
MS202EU
Hersteller Artikel Nr.:
MS202EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.597 kg
3 gute Gründe: Rühren, Schäumen und Mixen ganz ohne Kabel – maximale Flexibilität und Vielseitigkeit für den Alltag. Das Glas-Milchkännchen ermöglicht puren Genuss schon beim Zuschauen. Dank kinderleichter Bedienung mit nur einer Taste und vier Funktionen wird die Zubereitung besonders komfortabel. Weitere Features: Das kompakte und moderne Design macht den Milchaufschäumer überall einsetzbar – ob zuhause oder auf Reisen. Die Doppel-Quirl-Struktur sorgt für perfekte Ergebnisse und feinsten, cremigen Milchschaum. Die Zubereitung ist wahlweise ''handsfree'' im mitgelieferten Milchkännchen oder manuell in Tasse oder Becher möglich. Vier Zubereitungsfunktionen stehen auf Knopfdruck zur Verfügung: Cappuccino, Latte Macchiato, manuelles Mixen bzw. Verrühren langsam sowie manuelles Mixen schnell. Nach der Zubereitung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ein zusätzlicher Mix-Aufsatz ermöglicht die Zubereitung von Rührei, Dressing und weiteren Speisen. Mit der Funktion ''Mix & Store'' kann das Milchkännchen mithilfe des Aufbewahrungsdeckels sicher verschlossen werden. Ein rutschhemmendes Auflagepad sorgt für einen sicheren Stand des Glas-Milchkännchens. Der langlebige 1.200 mAh Lithium-Ionen-Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten und lässt sich bequem über ein USB-C-Ladekabel aufladen (Ladezeit ca. 2,5 Stunden). Auch der Betrieb im Lademodus ist möglich. Eine LED-Anzeige informiert über Funktion und Ladestand. Die maximale Füllmenge beträgt 300 ml und ist sowohl in Millilitern als auch programmspezifisch gekennzeichnet. Lieferumfang: Milchaufschäumer, Glas-Milchkännchen, Aufbewahrungsdeckel, Auflagepad, Mix-Quirl, Ladekabel und Bedienungsanleitung.


