GRAEF - Restehalter eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12048
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627016531
Sonepar Artikelnummer
121396851
Hersteller Artikelnummer
12048
Hersteller Typ
12048
Hersteller Artikel Nr.:
12048
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg
Resthalter aus Kunststoff mit eckiger Auflage, schwarz, diesen Artikel können Sie für folgende GRAEF Produkte nutzen: CLASSIC C20 (C20EU), CLASSIC C90 (C90EU), CLASSIC C170 (C170DE), CLASSIC C180 (C180EU), CLASSIC C185 (C185DE), CLASSIC C 184 Plus, 168 Comfort Plus, Tendenza T5 (T5EU), Tendenza T10 (T10EU), Futura F1 (F1EU), Futura F5 (1651 F5DE), Futura F20 (1691, F20DE), Economic E130 (1301 E130DE), Economic E132 (E132DE), Economic E134 (E134DE), Economic E136 (E136DE), Economic E142 (E142DE), Economic E158 (E158DE), Economic E144 (E144DE), Economic E145 (1451 E145DE), Economic E146 (1461 E146DE), EH170T (EH170T), EH170T2 (EH170T2), FA170T2 (FA170T2), EH174T2 (EH174T2), FA174T2 (FA174T2), Futura F10 (1681, F10DE), FA180T2 (FA180T2), EH180T2 (EH180T2), FA182T2 (FA182T2)(teilweise auch FA182T, bitte eckige oder runde Schlittenauflage beachten), EH182T2 (EH182T2), FA176T2 (FA176T2), EH176T2 (EH176T2), FA176T (FA176T), FA 162 L, FA 166 L, VIVO V10 (V10EU), VIVO V20 (V20EU), EVO E 10 (E10EU), EVO E 20 (E20EU), EVO E 90 (E90EU), MASTER M20 (M20EU), MASTER M90 (M90EU), MASTER M 182 (M182EU), MASTER M 186 Plus, MASTER M188 (M188EU), SlicedKitchen S10003 (S10003), SlicedKitchen S10001 (S10001), SlicedKitchen S10002 (S10002), SlicedKitchen S11000 (S11000), SlicedKitchen S11002 (S11002), SlicedKitchen S11001 (S11001), SlicedKitchen S11003 (S11003), SlicedKitchen S32000 (S32000), SlicedKitchen SKS 850 (S85010), Zentro


