Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Santokumesser 130mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Santokumesser 130mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KN5052

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119100

  • Gewicht - 0.081 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627034191

Sonepar Artikelnummer

121069528

Hersteller Artikelnummer

KN5052

Hersteller Typ

KN5052

Hersteller Artikel Nr.:

KN5052

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119100

Gewicht:

0.081 kg

Graef Santokumesser KN5052, Klingenlänge 130 mm, rostfreie Edelstahlklinge, Walnussholzgriff. Japanisch inspiriertes Allzweckmesser für Fisch, Fleisch und Gemüse, breite Klinge für Schaukelbewegungen, edles Walnussholz-Griffmaterial.