GRAEF - Stabmixer 1200W DC 15000U/min 2Stufen 4Edelstahlklingen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HB602EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 0.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627042417
Sonepar Artikelnummer
121396842
Hersteller Artikelnummer
HB602EU
Hersteller Typ
HB602EU
Hersteller Artikel Nr.:
HB602EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.870 kg
3 gute Gründe: Vielseitiger Stabmixer mit hochwertigem Edelstahlpürierstab sorgt für optimale Ergebnisse in der Küche, während der leistungsstarke 1.200-Watt-Gleichstrommotor mit einer hohen Drehzahl von bis zu 15.000 U/min auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos bewältigt und der Pürierstab mit vier Edelstahlklingen sowie Anti-Spritz-Glocke für sauberes und effizientes Arbeiten steht. Weitere Features: Zwei Geschwindigkeitsstufen mit zusätzlicher Geschwindigkeitskontrolle ermöglichen eine präzise Anpassung an jede Anwendung, ergänzt durch einen variablen Geschwindigkeitsregler mit Clic-Clic-Funktion für noch mehr Komfort. Die schnelle und einfache Speisenzubereitung spart Zeit im Alltag, während das ergonomische Design für eine angenehme Handhabung sorgt. Dank des abnehmbaren Pürierstabs ist die Reinigung besonders leicht und unkompliziert. Lieferumfang: Stabmixer mit Pürierstab.


