GRAEF - Stabmixer HB502 mit 3-teiligem Zubehör-Set, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HB502EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 1.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627016319
Sonepar Artikelnummer
121396841
Hersteller Artikelnummer
HB502EU
Hersteller Typ
HB502EU
Hersteller Artikel Nr.:
HB502EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.140 kg
• Komfort-Stabmixer mit hochwertigem Kunststoffgehäuse und Edelstahlpürierstab • Leistungsstarker 800-Watt-Motor mit hoher Drehzahl, bis zu 13.000 U/min • Pürierstab mit 4 Edelstahlklingen und Anti-Spritz-Funktion • Geschwindigkeitsregler, stufenlos per Clic-Clic-Funktion verstellbar, zusätzliche Turbofunktion // Weitere Features: Schnelle und einfache Speisenzubereitung, Ergonomisches Design, Kabellänge: 1m, Inkl. dreiteiligem Zubehör: 700ml BPA-freier Kunststoffbecher, Schneebesen, Zerkleinerer