GRAEF - Stabmixer-Set 800W 13000U/min stufenlos + Turbo 4Edelstahlklingen ws ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HB501EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 1.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627016302
Sonepar Artikelnummer
121396840
Hersteller Artikelnummer
HB501EU
Hersteller Typ
HB501EU
Hersteller Artikel Nr.:
HB501EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.140 kg
Platz ist in der kleinsten Küche – oder sollte es jedenfalls sein für so einen kleinen, handlichen Alleskönner wie den GRAEF Stabmixer HB501 in Weiß. Dank des leistungsstarken 800?Watt?Motors pürieren, verrühren und zerkleinern die vier Edelstahlklingen des Geräts mühelos jede Zutat, während das umfangreiche Zubehör den Stabmixer besonders vielseitig einsetzbar macht. Der abnehmbare Komfort?Pürierstab mit Anti?Spritz?Funktion besteht vollständig aus Edelstahl und ermöglicht so eine schnelle und einfache Reinigung nach der Zubereitung. Mit fünf Geschwindigkeitsstufen plus Turbostufe lassen sich im Handumdrehen Suppen, Milchshakes, Säfte, Sahne, Teige oder auch Mayonnaise zubereiten. Die Wahl zwischen den fünf Geschwindigkeiten und der zusätzlichen Turbo?Funktion sorgt für maximale Kontrolle bei jeder Anwendung. Seine Vielseitigkeit verdankt das Gerät auch Zubehörteilen wie dem Schneebesen oder dem Zerkleinerer für Käse, Kräuter oder Nüsse. Die Behälter des mitgelieferten Zubehörs, darunter Messbecher und Zerkleinerer?Behälter (jeweils ohne Gummiring), sowie der Edelstahl?Schneebesen (ohne Adapter) sind spülmaschinengeeignet. Nicht zuletzt macht die Küchenarbeit mit dem Stabmixer von GRAEF auch optisch Freude: Das hochwertige, ergonomisch geformte Kunststoffgehäuse in Weiß fügt sich stilvoll in jede Küche ein.