GRAEF - Toaster 2-Schlitz 888W 6 Stufen Brötchenaufsatz Auftaufunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TO62EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167200
Gewicht - 1.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627000523
Sonepar Artikelnummer
121396843
Hersteller Artikelnummer
TO62EU
Hersteller Typ
TO62EU YOUNG LINE
Hersteller Artikel Nr.:
TO62EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.520 kg
2?Scheiben?Toaster mit wärmeisoliertem Kunststoffgehäuse überzeugt durch eine sichere und komfortable Handhabung im Alltag. Der Bräunungsgradregler mit sechs Stufen ermöglicht individuell perfekte Ergebnisse, während die integrierte Brotscheibenzentrierung für eine gleichmäßige Röstung sorgt. Ein praktischer, integrierter Brötchenaufsatz erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Für maximale Sicherheit ist der Toaster mit einer Sicherheitsabschaltung und einer Stopp-Taste ausgestattet. Die Auftaufunktion erlaubt das direkte Toasten gefrorener Backwaren, und die Nachhebevorrichtung erleichtert das Entnehmen kleinerer Scheiben. Eine herausnehmbare Krümelschublade sorgt zudem für eine einfache und saubere Reinigung.