GRAEF - Toaster 2Schlitz 888W 6Stufen Auft. Brötchenaufs ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TO61EU
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 888 W
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627000509
Sonepar Artikelnummer
121051155
Hersteller Artikelnummer
TO61EU
Hersteller Typ
TO61EU
Hersteller Artikel Nr.:
TO61EU
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
888 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenröster:
Ja
Spannung:
230 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
270 mm
Höhe:
193 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.520 kg


