GRAEF - Waffeleisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HE80
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 2.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627001094
Sonepar Artikelnummer
121396845
Hersteller Artikelnummer
HE80
Hersteller Typ
HE80
Hersteller Artikel Nr.:
HE80
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.590 kg
Für Jung und Alt gelingen frische, leckere Waffeln perfekt goldbraun gebacken – mit den GRAEF Edelstahl Waffel- bzw. Hörncheneisen und ihren zahlreichen technischen Highlights lassen sich selbst kreative Waffelideen als Herzchen- oder Hörnchenwaffeln mühelos umsetzen. Das GRAEF Edelstahl Hörncheneisen zaubert dabei besonders einfach hauchdünne Hörnchenwaffeln mit einer Dicke von etwa 0,8 mm und dem charakteristischen GRAEF Waffelmuster. Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung ermöglicht das Modell HE80 ein fettreduziertes Backen, sodass ein zusätzliches Einfetten vor der Nutzung nicht mehr erforderlich ist, während die elektronische Temperaturüberwachung für konstant optimale Backtemperaturen sorgt. Für den Backvorgang selbst stehen über das Bedienfeld sechs verschiedene Bräunungsstufen zur Auswahl, und ein optisches sowie akustisches Signal zeigt zuverlässig an, wann die Waffel fertig ist. Auch in Sachen Energieeffizienz überzeugt das Hörncheneisen mit einer Leistung von 850 Watt, die eine gleichmäßige Bräunung, optimale Backergebnisse und eine schnelle Zubereitung ermöglicht. Das wärmeisolierte Edelstahlgehäuse entspricht aktuellen Anforderungen und sorgt in Kombination mit der Sandwich-Bauweise für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Backplatte. Nach dem Backen punktet das Gerät mit einer besonders einfachen Reinigung, unterstützt durch das innenliegende Scharnier, die Antihaftbeschichtung der Backplatten sowie den erhöhten Rand zum Auffangen von Fett.


