Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Waffeleisen Herzform 850W antihaft 6Stufen edst

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Waffeleisen Herzform 850W antihaft 6Stufen edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WA80

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anschlusswert - 850 W

  • Anzahl der Plattensätze - 1

  • Regelbarer Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627010003

Sonepar Artikelnummer

121051159

Hersteller Artikelnummer

WA80

Hersteller Typ

WA80

Hersteller Artikel Nr.:

WA80

Ausführung:

Waffelautomat

Anschlusswert:

850 W

Anzahl der Plattensätze:

1

Regelbarer Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Spannung:

230 V

Breite:

205 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.600 kg

Waffeleisen, 850 Watt, mit Herzchenbackform, Ø ca. 18 cm, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse, mattiert, fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihaftbeschichtung, Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen, optische und akustische Fertigmeldung, elektronische Temperaturüberwachung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und erhöhtem Rand zum Auffangen des Fetts, Kabelaufwicklung mit Steckerhalter