GRAEF - Wasserkocher 1200W 0.9L kabellos Temp.Einst.:40-100G Timer Warmh. sw-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GK502EU
Inhalt - 0.9 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 1200 W
Kabellos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627036775
Sonepar Artikelnummer
121245319
Hersteller Artikelnummer
GK502EU
Hersteller Typ
GK502EU
Hersteller Artikel Nr.:
GK502EU
Inhalt:
0.9 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
1200 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
230 V
Kochstoppfunktion:
Ja
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Wasserfilter:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Breite:
270 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.100 kg


