Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Wasserkocher 2000W 1L kabell. Bel Temp-Einst Teesieb Glas-ed

GRAEF
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WK350EU

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627029517

Sonepar Artikelnummer

121069521

Hersteller Artikelnummer

WK350EU

Hersteller Typ

WK350EU

Hersteller Artikel Nr.:

WK350EU

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Anschlusswert:

2000 W

Kabellos:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Ja

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

204 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.800 kg

Graef Wasserkocher WK350EU, 2000 W, 1 Liter, kabellos, Beleuchtung, Temperatureinstellung, Teesieb, Glas/Edelstahl. Temperierbar für verschiedene Tee- und Aufgusssorten, integriertes Teesieb und Warmhaltefunktion für maximale Vielseitigkeit.