GRAEF - Wasserkocher 2000W 1L kabellos LED-Bel. Glas-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK300EU
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Glas
Anschlusswert - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627026394
Sonepar Artikelnummer
121069520
Hersteller Artikelnummer
WK300EU
Hersteller Typ
WK300EU
Hersteller Artikel Nr.:
WK300EU
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Glas
Anschlusswert:
2000 W
Kabellos:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
Ja
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
230 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
131 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.300 kg


