GRAEF - Wasserkocher 2015W 1.5L kabellos ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK61EU
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.5 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 2150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627009328
Sonepar Artikelnummer
121051156
Hersteller Artikelnummer
WK61EU
Hersteller Typ
WK61EU
Hersteller Artikel Nr.:
WK61EU
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.5 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2150 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
230 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
innen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Wasserfilter:
Ja
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
147 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.340 kg


