Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Wasserkocher 2015W 1L kabellos sw

GRAEF
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WK402EU

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Anschlusswert - 2015 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627002787

Sonepar Artikelnummer

121069523

Hersteller Artikelnummer

WK402EU

Hersteller Typ

WK402EU

Hersteller Artikel Nr.:

WK402EU

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Anschlusswert:

2015 W

Kabellos:

Ja

Wasserstandanzeige:

innen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

130 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

205 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.600 kg

Graef Wasserkocher WK402EU, 2015 W, 1 Liter, kabellos, Farbe Schwarz. Zeitloses Schwarz-Gehäuse, 360°-Kabellos-Standfuß, Wasserstandsanzeige und 2015 W für schnelle Aufheizzeit.