GRAEF - Wasserkocher 2015W 1L kabellos ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK401EU
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Anschlusswert - 2015 W
Kabellos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627002756
Sonepar Artikelnummer
121069522
Hersteller Artikelnummer
WK401EU
Hersteller Typ
WK401EU
Hersteller Artikel Nr.:
WK401EU
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Anschlusswert:
2015 W
Kabellos:
Ja
Wasserstandanzeige:
innen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
130 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.600 kg


