GRAEF - Zerkleinerer 500W 1L Glasbehälter sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH502EU
Werkstoff - Kunststoff
Eiscrashfunktion - Nein
Fassungsvermögen - 0.1 ml
Anschlusswert - 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627016371
Sonepar Artikelnummer
121051161
Hersteller Artikelnummer
CH502EU
Hersteller Typ
CH502EU
Hersteller Artikel Nr.:
CH502EU
Werkstoff:
Kunststoff
Eiscrashfunktion:
Nein
Fassungsvermögen:
0.1 ml
Anschlusswert:
500 W
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
190 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.640 kg


