GRAEF - Zerkleinerer 500W 1L Glasbehälter ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH501EU
Werkstoff - Glas
Eiscrashfunktion - Nein
Fassungsvermögen - 0.1 ml
Anschlusswert - 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627016364
Sonepar Artikelnummer
121051160
Hersteller Artikelnummer
CH501EU
Hersteller Typ
CH501EU
Hersteller Artikel Nr.:
CH501EU
Werkstoff:
Glas
Eiscrashfunktion:
Nein
Fassungsvermögen:
0.1 ml
Anschlusswert:
500 W
Grundfarbe:
weiß
Breite:
190 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.640 kg


