Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEFF - Industrieheizlüfter 2000W

kopierenkopieren
GRAEFF - Industrieheizlüfter 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143714

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 4.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120818523

Hersteller Artikelnummer

143714

Hersteller Typ

ELT-3-2-S-2019

Hersteller Artikel Nr.:

143714

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

4.900 kg

Elektro-Heizgerät für industrielle Anwendung mit 2000W Heizleistung.