GRAFOPLAST - Aufnahmerahmen für art. 117

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166183809
Sonepar Artikelnummer
120797176
Hersteller Artikelnummer
118
Hersteller Typ
118
Hersteller Artikel Nr.:
118
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
147 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.378 kg


