GRAFOPLAST - DATENSCHILDER 107X52 PVC WEI 88st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOCTR52107W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511084
Sonepar Artikelnummer
120799100
Hersteller Artikelnummer
EVOCTR52107W
Hersteller Typ
EVOCTR52107W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOCTR52107W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
107 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.203 kg


