Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - DATENSCHILDER 50X25 PVC WEI 288st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - DATENSCHILDER 50X25 PVC WEI 288st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOCTR2550W

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166510766

Sonepar Artikelnummer

120799064

Hersteller Artikelnummer

EVOCTR2550W

Hersteller Typ

EVOCTR2550W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOCTR2550W

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.203 kg

DATENSCHILDER 50X25 PVC WEI 288st