GRAFOPLAST - Einführhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166184257
Sonepar Artikelnummer
120797181
Hersteller Artikelnummer
120
Hersteller Typ
120
Hersteller Artikel Nr.:
120
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.023 kg
Einführhaken, GRAFOPLAST


