Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Etiketten für Schinen L=15 mm 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Etiketten für Schinen L=15 mm 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/15

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166187500

Sonepar Artikelnummer

120797201

Hersteller Artikelnummer

150/15

Hersteller Typ

150/15

Hersteller Artikel Nr.:

150/15

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.263 kg

Etiketten für Schinen L=15 mm 500 st