Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Etiketten für Schinen L=23 mm 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Etiketten für Schinen L=23 mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/23

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166187609

Sonepar Artikelnummer

120797202

Hersteller Artikelnummer

150/23

Hersteller Typ

150/23

Hersteller Artikel Nr.:

150/23

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

23 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.041 kg

Etiketten für Schinen L=23 mm 200 st, GRAFOPLAST