Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Etiketten für Schinen L=30 mm 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Etiketten für Schinen L=30 mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/30

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166187708

Sonepar Artikelnummer

120797203

Hersteller Artikelnummer

150/30

Hersteller Typ

150/30

Hersteller Artikel Nr.:

150/30

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

30 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.206 kg

Etiketten für Schinen L=30 mm 200 st, GRAFOPLAST