GRAFOPLAST - Etikettenträger 70x17 mm 96 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0A08X
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 70 mm
Höhe - 17 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166306369
Sonepar Artikelnummer
120799988
Hersteller Artikelnummer
SIT0A08X
Hersteller Typ
SIT0A08X
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0A08X
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Höhe:
17 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.379 kg
Etikettenträger 70x17 mm 96 st, GRAFOPLAST


