Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Halter Klemmen für Kontaktgeber ABB 17mm 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Halter Klemmen für Kontaktgeber ABB 17mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152N/170

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166188408

Sonepar Artikelnummer

120797206

Hersteller Artikelnummer

152N/170

Hersteller Typ

152N/170

Hersteller Artikel Nr.:

152N/170

Werkstoff:

sonstige

Breite:

17 mm

Höhe:

4 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.102 kg

Halter Klemmen für Kontaktgeber ABB 17mm 200 st, GRAFOPLAST