Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Halter Klemmen für Relé Finder L=15 mm 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Halter Klemmen für Relé Finder L=15 mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152I/150

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166188309

Sonepar Artikelnummer

120797204

Hersteller Artikelnummer

152I/150

Hersteller Typ

152I/150

Hersteller Artikel Nr.:

152I/150

Werkstoff:

sonstige

Breite:

15 mm

Höhe:

4 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.098 kg

Halter Klemmen für Relé Finder L=15 mm 200 st, GRAFOPLAST