Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Kabel Schilder Rolle PVC Weiß 10x4mm 12000st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Kabel Schilder Rolle PVC Weiß  10x4mm 12000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCT10W

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519929

Sonepar Artikelnummer

120800032

Hersteller Artikelnummer

TCT10W

Hersteller Typ

TCT10W

Hersteller Artikel Nr.:

TCT10W

Ausführung:

Etikett

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.236 kg

Kabel Schilder Rolle PVC Weiß 10x4mm 12000st