GRAFOPLAST - Kabel Schilder Rolle PVC Weiß 12x4mm 12000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCT12W
Ausführung - Etikett
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166519936
Sonepar Artikelnummer
120800033
Hersteller Artikelnummer
TCT12W
Hersteller Typ
TCT12W
Hersteller Artikel Nr.:
TCT12W
Ausführung:
Etikett
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.280 kg


