GRAFOPLAST - Kabel Schilder Rolle PVC Weiß 15x4mm 12000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCT15W
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166519943
Sonepar Artikelnummer
120800034
Hersteller Artikelnummer
TCT15W
Hersteller Typ
TCT15W
Hersteller Artikel Nr.:
TCT15W
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.296 kg


