Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 60X10 BLA. 270st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 60X10 BLA. 270st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOCT1060U

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 10 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166508992

Sonepar Artikelnummer

120798888

Hersteller Artikelnummer

EVOCT1060U

Hersteller Typ

EVOCT1060U

Hersteller Artikel Nr.:

EVOCT1060U

Ausführung:

Etikett

Länge:

60 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.076 kg

KABELBIND SCHILDER 60X10 BLA. 270st