GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 60X15 ORA 162st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOCT1560O
Ausführung - Etikett
Länge - 60 mm
Breite - 15 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166509449
Sonepar Artikelnummer
120798934
Hersteller Artikelnummer
EVOCT1560O
Hersteller Typ
EVOCT1560O
Hersteller Artikel Nr.:
EVOCT1560O
Ausführung:
Etikett
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.076 kg


