GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 70X15 GRA 162st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOCT1570M
Ausführung - Etikett
Länge - 70 mm
Breite - 15 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166509524
Sonepar Artikelnummer
120798942
Hersteller Artikelnummer
EVOCT1570M
Hersteller Typ
EVOCT1570M
Hersteller Artikel Nr.:
EVOCT1570M
Ausführung:
Etikett
Länge:
70 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.076 kg


