Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 80X25 GEL 144st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 80X25 GEL 144st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOCT2580Y

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166510216

Sonepar Artikelnummer

120799013

Hersteller Artikelnummer

EVOCT2580Y

Hersteller Typ

EVOCT2580Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVOCT2580Y

Ausführung:

Etikett

Länge:

80 mm

Breite:

25 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.076 kg

KABELBIND SCHILDER 80X25 GEL 144st