GRAFOPLAST - KABELBIND SCHILDER 80X25 ROT 144st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOCT2580R
Ausführung - Etikett
Länge - 80 mm
Breite - 25 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166510186
Sonepar Artikelnummer
120799010
Hersteller Artikelnummer
EVOCT2580R
Hersteller Typ
EVOCT2580R
Hersteller Artikel Nr.:
EVOCT2580R
Ausführung:
Etikett
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.076 kg


