GRAFOPLAST - KABELBINDER SCHILDER GELB 54X11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K030Y
Länge - 11 mm
Breite - 54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166472828
Sonepar Artikelnummer
120799516
Hersteller Artikelnummer
SI2K030Y
Hersteller Typ
SI2K030Y
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K030Y
Länge:
11 mm
Breite:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.142 kg
KABELBINDER SCHILDER GELB 54X11mm, GRAFOPLAST


