GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger 50x10 mm 224 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0003X050
Ausführung - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166305058
Sonepar Artikelnummer
120799972
Hersteller Artikelnummer
SIT0003X050
Hersteller Typ
SIT0003X050
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0003X050
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.393 kg


