GRAFOPLAST - Kabelbinder Träger 50x15 mm 192 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0004X050
Ausführung - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166461563
Sonepar Artikelnummer
120799974
Hersteller Artikelnummer
SIT0004X050
Hersteller Typ
SIT0004X050
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0004X050
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.477 kg


